Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Decimale Equivalente 0.75″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.024″
- Diametro della fresa (DC): 3/4″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Decimale Equivalente: 0.75″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/2″
- Flute Count (NOF): 4
- Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.007 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 4-1/2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Weldon
- Lunghezza utile (LU): 2-1/4″