Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/8″ ,Diametro della fresa (DC) 1/8″ ,Decimale Equivalente 0.125″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/8″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.004″
- Diametro della fresa (DC): 1/8″
- Decimale Equivalente: 0.125″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
- Flute Count (NOF): 4
- Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0006 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 1-1/2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round