Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.188″ ,Diametro della fresa (DC) 0.188″ ,Decimale Equivalente 0.188″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.188″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.006″
- Diametro della fresa (DC): 0.188″
- Decimale Equivalente: 0.188″
- Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
- Flute Count (NOF): 4
- Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round