ECI-E4L250-500/750C250CF Frese a candela a 4 eliche per smorzare le vibrazioni con colli alleggeriti 3xD, elica a 38°, passo variabile e angoli smussati o radiali

Codice art.: L24180 1997
Nuovo prodotto
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1997
EAN / GTIN 7291075228120
Codice del produttore 5622432

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.01″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 3/4″

Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello