ECPI-E3L 1.0-2.0/3.0C1.0 IC900 Frese a 3 eliche a 38° con colli a 3 D e taglienti a spacco in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 1992
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1992
EAN / GTIN 7291075014587
Codice del produttore 5622311

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Decimale Equivalente 1″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.024″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 3″

Della stessa serie "SOLIDSHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello