Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 7/8″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
- Diametro della fresa (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Decimale Equivalente: 0.375″
- Massima profondità di taglio (APMX): 7/8″
- Flute Count (NOF): 6
- Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 3″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round