Descrizione:
Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.19 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.39 mm, Larghezza taglio (CW) 1.47 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22.6 mm, Spessore inserto (S) 8.65 mm, Overall Length (OAL) 22.86 mm
Proprietà:
- Raggio dellinserto (RE) 0.19 mm
- Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
- Massima profondità di taglio (CDX) 2.39 mm
- Cutting Direction (HAND) Left Hand
- Larghezza taglio (CW) 1.47 mm
- Lunghezza inserto (INSL) 22.6 mm
- Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 0 Degrees
- Spessore inserto (S) 8.65 mm
- Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
- Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
- Overall Length (OAL) 22.86 mm