EC-A2 007-010/08C4M45 IC903 Frese in metallo duro con 2 eliche a 30°, per lavorazioni su materiali duri, fino a 65 HRc

Codice art.: L24180 1293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1293
EAN / GTIN 7291075007800
Codice del produttore 5650172

Descrizione

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 0.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 0.7 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.003 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.001 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 0.65 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 8 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello