AOMT 030204-N-30DT IC1008 Inserti per smussi

Codice art.: L24160 94
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24160 94
EAN / GTIN 7291075170252
Codice del produttore 5507145

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Lunghezza tagliente (L) 4 mm, Insert Included Angle (EPSR) 30.5 Degrees, Spessore inserto (S) 1.59 mm, Larghezza inserto (W1) 4 mm

Proprietà:

  • Lunghezza tagliente (L) 4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 30.5 Degrees
  • Spessore inserto (S) 1.59 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello