SOMX 060304-DT IC1008 Inserti con geometria DT, per punte DR.

Codice art.: L24160 84
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24160 84
EAN / GTIN 7291075205527
Codice del produttore 5507494

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Diametro inscritto (IC) 6.2 mm, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.2 mm
  • Spessore inserto (S) 3.2 mm

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello