SOMX 070305-DT IC8080 Inserti con geometria DT, per punte DR.

Codice art.: L24160 73
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24160 73
EAN / GTIN 7291075205596
Codice del produttore 5507924

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm, Diametro inscritto (IC) 7.7 mm, Spessore inserto (S) 3.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.6 mm

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello