DR14.7-074-19.05-05-5D-N Punte 5xD a inserti quadri con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: L24150 92
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 92
EAN / GTIN 7291075289312
Codice del produttore 3202575

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 0.578″ ,Overall Length (OAL) 6.74″ ,Lunghezza utile (LU) 2.89″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.578″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.649″
  • Decimale Equivalente: 0.578″
  • Diametro flangia (DF): 1.09″
  • Functional Length (LF): 3.723″
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
  • Overall Length (OAL): 6.74″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.74″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 2.89″

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello