DR23.8-048-25.4-07-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: L24150 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 75
EAN / GTIN 7291075185010
Codice del produttore 3201396

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 0.937″ ,Overall Length (OAL) 5.74″ ,Lunghezza utile (LU) 1.88″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.937″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.02″
  • Decimale Equivalente: 0.937″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 2.712″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 07
  • Overall Length (OAL): 5.74″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.74″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 1.88″

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello