DR200-080-25-06-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: L24150 6
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24150 6
    EAN / GTIN 7291075204063
    Codice del produttore 3201355

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 156 mm, Lunghezza utile (LU) 80 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.3 mm
    • Diametro flangia (DF) 32 mm
    • Functional Length (LF) 99.4 mm
    • Length Group 4xD
    • Master Insert Identification (MIID) SOMX 060304-DT
    • Overall Length (OAL) 156 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
    • Lunghezza utile (LU) 80 mm

    Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello