DR037-148-32-12-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: L24150 39
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 39
EAN / GTIN 7291075204261
Codice del produttore 3201469

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 37 mm, Overall Length (OAL) 242 mm, Lunghezza utile (LU) 148 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 37 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 41.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Functional Length (LF) 182.89 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 120408-DT
  • Overall Length (OAL) 242 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 184 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 58 mm
  • Lunghezza utile (LU) 148 mm

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello