DR38.1-191-38.1-12-5D-N Punte 5xD a inserti quadri con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: L24150 370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 370
EAN / GTIN 7291075423563
Codice del produttore 3371005

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Overall Length (OAL) 11.96″ ,Lunghezza utile (LU) 7-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.516″
  • Decimale Equivalente: 1.5″
  • Diametro flangia (DF): 1.96″
  • Functional Length (LF): 8.96″
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 12
  • Overall Length (OAL): 11.96″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 7-1/2″

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello