DR47.6-190-38.1-16-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: L24150 345
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 345
EAN / GTIN 7291075204858
Codice del produttore 3201509

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 1-7/8″ ,Overall Length (OAL) 11.92″ ,Lunghezza utile (LU) 7-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-7/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.047″
  • Decimale Equivalente: 1.875″
  • Diametro flangia (DF): 2.362″
  • Functional Length (LF): 8.864″
  • Length Group: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Overall Length (OAL): 11.92″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 7-1/2″

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello