DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: L24150 207
Nuovo prodotto
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 207
EAN / GTIN 7291075347548
Codice del produttore 3203444

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 78 mm, Lunghezza utile (LU) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 06...
  • Overall Length (OAL) 78 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 33 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 27 mm

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello