PICCO ACE 16-6 Utensili per inserti PICCOCUT

Codice art.: L24140 46
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACECUT
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 46
EAN / GTIN 7291075302851
Codice del produttore 2801689

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm

Della stessa famiglia "ACECUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello