PICCO ACE 22-5N Utensili per mini-barre PICCO-JETCUT con refrigerazione interna

Codice art.: L24140 42
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACEJET
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 42
EAN / GTIN 7291075453058
Codice del produttore 3385928

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Altezza stelo (H) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5.05 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm

Della stessa famiglia "ACEJET" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello