BHDN 25-10-33 Utensili di stozzatura

Codice art.: L24140 21
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 21
EAN / GTIN 7291075304114
Codice del produttore 2801836

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Brocciatura, Diametro corpo (BD) 20 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SCB 010
  • Overall Length (OAL) 73 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello