SGSF 100-2-22A Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 9
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24130 9
    EAN / GTIN 7291075069952
    Codice del produttore 2300951

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Hub Diameter (DHUB) 39 mm, Hub Thickness (THUB) 1.6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
    • Diametro della fresa (DC) 100 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 10
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 39 mm
    • Hub Thickness (THUB) 1.6 mm
    • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 800 Rev/min

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello