SGSF 250-6-40K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 52
Nuovo prodotto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 52
EAN / GTIN 7291075070224
Codice del produttore 2301020

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 84 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Hub Thickness (THUB) 5.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 18

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 84 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Hub Thickness (THUB) 5.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 6C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 18
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 320 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello