SGSA 32-3-MMT08-4Z-JHP Frese di piccolo diametro per scanalatura ed incavatura con connessione filettata MULTI-MASTER

Codice art.: L24130 44
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 44
EAN / GTIN 7291075396478
Codice del produttore 3345222

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 19.2 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Functional Length (LF) 11.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSAN 3...
  • Overall Length (OAL) 19.2 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello