Descrizione:
Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08, Massima profondità di taglio (CDX) 7.8 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 30.37 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
- Massima profondità di taglio (CDX) 7.8 mm
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Larghezza taglio (CW) 3 mm
- Drive Size (DRVS) 9.6 mm
- Functional Length (LF) 12.87 mm
- Master Insert Identification (MIID) GSAN 3...
- Overall Length (OAL) 30.37 mm