SGSF 200-4-40K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 4
Nuovo prodotto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 4
EAN / GTIN 7291075069907
Codice del produttore 2300699

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 400 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello