SGSF 40-1.6-W16 Frese per incavatura e scanalatura con stelo integrale Weldon

Codice art.: L24130 32
Nuovo prodotto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 32
EAN / GTIN 7291075307252
Codice del produttore 2302438

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 76 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 1.6
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello