SGSA 100-4-1.00K-12Z-FP Frese per incavatura, con inserti a fissaggio elastico GSAN

Codice art.: L24130 149
Nuovo prodotto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 149
EAN / GTIN 7291075205237
Codice del produttore 2301847

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.78″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.178″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.139″
  • Hub Thickness (THUB): 0.13″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.78″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.178″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.139″
  • Hub Thickness (THUB): 0.13″
  • Master Insert Identification (MIID): GSAN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 795 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello