SGSA 80-3-1.00K-10Z-FP Frese per incavatura, con inserti a fissaggio elastico GSAN

Codice art.: L24130 147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 147
EAN / GTIN 7291075205213
Codice del produttore 2301845

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.63″
  • Diametro della fresa (DC): 3.15″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.138″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.106″
  • Hub Thickness (THUB): 0.09″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.63″
  • Diametro della fresa (DC): 3.15″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.138″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.106″
  • Hub Thickness (THUB): 0.09″
  • Master Insert Identification (MIID): GSAN 3
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 995 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello