SGSF 250-3-1.500K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 145
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 145
EAN / GTIN 7291075069914
Codice del produttore 2300700

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 3.34″
  • Diametro della fresa (DC): 9.84″
  • Cutting Item Count (CICT): 18
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.14″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.11″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Hub Thickness (THUB): 0.09″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 18

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 3.34″
  • Diametro della fresa (DC): 9.84″
  • Cutting Item Count (CICT): 18
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.14″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.11″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Hub Thickness (THUB): 0.09″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 3
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 18
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 320 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello