SGSF 200-6-1.500K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 136
EAN / GTIN 7291075070248
Codice del produttore 2301022

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2.34″
  • Diametro della fresa (DC): 7.87″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.26″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.22″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Hub Thickness (THUB): 0.2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 14

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2.34″
  • Diametro della fresa (DC): 7.87″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.26″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.22″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Hub Thickness (THUB): 0.2″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 6C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 400 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello