SGSA 32-4 Frese per incavatura, con inserti a fissaggio elastico GSAN

Codice art.: L24130 131
Nuovo prodotto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 131
EAN / GTIN 7291075205268
Codice del produttore 2393542

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 18.2 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 18.2 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSAN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 2400 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello