SGSF 160-2.4-32K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 128
EAN / GTIN 7291075070194
Codice del produttore 2300977

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 52 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.42 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.38 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Hub Thickness (THUB) 1.9 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 52 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.42 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.38 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2.4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 500 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello