CAT50 SRKIN 1/2X3.750 Mandrini termorestringenti CX con gambo conico Caterpillar AD e scanalature per refrigerante a getto lungo il foro del gambo

Codice art.: L24120 992
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 992
EAN / GTIN 7291075394153
Codice del produttore 4517255

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/2″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello