CAT50 ER16X5-29/32″ Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 978
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 978
EAN / GTIN 7291075155358
Codice del produttore 4501500

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 5.906″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.396″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.906″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello