GFI F.REAMER ST 3/4″ Alesatore flottante ER20 DIN 6499 Mandrini e steli cilindrici con piano di serraggio

Codice art.: L24120 963
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 963
    EAN / GTIN 7291075156898
    Codice del produttore 4500078

    Descrizione

    Descrizione:

    Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Protruding Length (LPR) 2.185″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 1.339″
    • Lunghezza corpo (LB): 1.358″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.514″
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
    • Connection Size (CSI): ER20
    • Diametro flangia (DF): 1.969″
    • Overall Length (OAL): 4.744″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.185″
    • Radial Float (RFI): 0.02″
    • Lunghezza stelo (LS): 2.559″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello