HSK A63 EM0,750″ Portamorsetti laterali DIN6359 per steli Weldon con steli conici HSK DIN69893 Forma A

Codice art.: L24120 955
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 955
EAN / GTIN 7291075155051
Codice del produttore 4502083

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.181″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Overall Length (OAL) 4.41″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Overall Length (OAL): 4.41″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.15″
  • Shank Size (SS): 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello