C4 SRKIN 6X75 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1 per calettamento

Codice art.: L24120 935
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 935
EAN / GTIN 7291075267327
Codice del produttore 4561490

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 38.1 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 38.1 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello