HSK A63 EM0,250″ Portamorsetti laterali DIN6359 per steli Weldon con steli conici HSK DIN69893 Forma A

Codice art.: L24120 932
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 932
EAN / GTIN 7291075155013
Codice del produttore 4502079

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 0.787″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/4″ ,Overall Length (OAL) 3.822″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.787″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/4″
  • Overall Length (OAL): 3.822″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.562″
  • Shank Size (SS): 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello