CAT40 HYDRO 1/4X2,677 Mandrini idraulici con fori per il refrigerante e steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 929
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 929
EAN / GTIN 7291075281750
Codice del produttore 4559606

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 1.023″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.299″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.023″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.299″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.677″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello