CAT40 ER25X2,562″ Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 925
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 925
EAN / GTIN 7291075155273
Codice del produttore 4501484

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER25 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 2.562″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.632″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.562″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello