Mandrini di potenza CAT40 MAXIN 3/4X3,75 con steli conici Caterpillar forma AD/B

Codice art.: L24120 921
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino autocentrante a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 921
EAN / GTIN 7291075182927
Codice del produttore 4505392

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura ,Diametro corpo (BD) 2″ ,Lunghezza corpo (LB) 2.362″ ,Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2″
  • Lunghezza corpo (LB): 2.362″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 3/4″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 1/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.744″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello