GTI ER40 ST. 1-1/4 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: L24120 905
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 905
EAN / GTIN 7291075156843
Codice del produttore 4500061

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 2.48″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 3.748″ ,Shank Size (SS) ST1-1/4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.48″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 1.025″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.748″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
  • Shank Size (SS): ST1-1/4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello