HSK A63 HYDRO 1X4.783 Mandrini idraulici con attacco HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: L24120 867
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 867
EAN / GTIN 7291075259896
Codice del produttore 4559390

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 1.969″ ,Lunghezza corpo (LB) 3.76″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.969″
  • Lunghezza corpo (LB): 3.76″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.783″
  • Shank Size (SS): 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello