CAT50 SRKIN 5/8 X3.750 Mandrini a serraggio termico con gambo integrale Caterpillar AD/B per utensili in metallo duro integrale HSS e acciaio

Codice art.: L24120 859
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 859
EAN / GTIN 7291075177374
Codice del produttore 4504252

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Lunghezza corpo (LB) 1.751″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 1.751″
  • Lunghezza corpo 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 5/8″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello