CAT50 SRKIN 5/16X3,500 Mandrini a calettamento termico con gambo conico integrale Caterpillar AD/B per utensili in acciaio e HSS in metallo duro integrale

Codice art.: L24120 849
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 849
EAN / GTIN 7291075177336
Codice del produttore 4504248

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Lunghezza corpo (LB) 1.501″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 0.313″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 1.501″
  • Lunghezza corpo 2 (LB_2): 2.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.313″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello