HSK A63 HYDRO 3/8X3.346 Mandrini idraulici con attacco HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: L24120 843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 843
EAN / GTIN 7291075259858
Codice del produttore 4559386

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 1.181″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.535″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.181″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.535″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/8″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.346″
  • Shank Size (SS): 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello