BT50 FC MAXIN20X105 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco MAS BT-403 con attacco frontale conico

Codice art.: L24120 815
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 815
EAN / GTIN 7291075236477
Codice del produttore 4509917

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 53 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 53 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello