CAT40 SRKIN 5/8 X3.750 Mandrini a serraggio termico con gambo integrale Caterpillar AD/B per utensili in metallo duro integrale HSS e acciaio

Codice art.: L24120 793
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 793
EAN / GTIN 7291075177275
Codice del produttore 4503963

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Lunghezza corpo (LB) 1.751″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 1.751″
  • Lunghezza corpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 5/8″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello