CAT50 FC EM 5/8X3.750 Frese a candela DIN1835 Forma B con contatto frontale Caterpillar AD Gambo conico

Codice art.: L24120 761
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 761
EAN / GTIN 7291075357998
Codice del produttore 4510500

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.65″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 5/8″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello